Beli waterpass digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • WidthxLength: 4.5x300mm
    • Thickness: 1.5mm
    • Max Bundling Diameter: 82mm
    • Min bundling diameter: 5mm
    • Tensile Strength (N): 280
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  2. KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.
    atribut:
    • Dimensions: 135x210x30mm
    • Nominal Dimension: 125mm
    • Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
  3. GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp569.900

    GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Level digital GVDA mengukur semua sudut dalam rentang 360 derajat atau empat kuadran 90 derajat. Ini dapat menampilkan derajat dan kemiringan. memiliki dua versi--dengan magnet di bagian bawah dan tanpa magnet. Tampilan selalu dalam posisi tegak yang terbaik khususnya saat bekerja di atas kepala. Instrumen ini tidak hanya dapat mengukur permukaan horizontal dan vertikal, tetapi juga dapat mengukur sudut semua lereng naik turun.
    atribut:
    • Accuracy (°): 0.2
    • Auto Power Off (minute): 5
    • Inclination Measurement (mm/m): up to 100
    • Measurement Types: Absolute and relative measurement conversion
    • Measuring Range (°): 0-360
    • Precision (°): 0.1
    • Size (mm): 400
  4. Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    47%
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Usage:Horizontal, vertical, rising, angle, gradient measurements.
    atribut:
    • Length (mm): 600
    • Thickness (mm): 26
    • Height (mm): 60.5
    • Weight (g): 748
    • Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201degree
    • Purpose of Use: For measurement of horizontal, vertical, rising, angle, or slope.
  5. SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)
    Mulai

    Rp669.900

    SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)
    Deskripsi:
    Inclinometer canggih dari SNDWAY, ukur kemiringan suatu permukaan dengan nyaman dan mudah! Alat kecil yang sangat mudah dibawa ke lokasi pengukuran, magnetik pada 4 sisi memudahkan untuk pengukuran pada permukaan metal. Memiliki fitur relative zero yang membuat anda menghitung permukaan tambahan hanya dengan sekali pengukuran tanpa perlu kalkulasi manual lagi.
    atribut:
    • Accuracy (°): ±0.2
    • Battery (mAh): 400
    • Content: 1 unit SW-101A; 1 unit charger USB C Cable; Manual
    • Range (°): 4x90
    • Resolution (°): 0.05
  6. Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Measuring Range: 0-90°, 4x90°, (360°)
  7. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp559.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exact
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  8. Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp7.499.900

    Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Vial Precision: Within ±1.00mm/m=±0.0573°
    • Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201°(no vial for ED-17DGLB, ED-26DGLN, ED-26DGLMN)
    • Finish Material: Main Body: Aluminium Alloy Extruded Material Curing Treatment. Bubble Tube: Acrylic Plastic (PMMA)
    • Power Supply: Laminated type 9V dry battery(S-006P)x 1(included)
  9. STS Digital Levels (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.999.900

    STS Digital Levels (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Detection Angle Range (°): 360 (90° in 4 directions and 100% in 8 directions, mm/m display)
    • Height (mm): 59
    • Length (mm): 254
    • Material: Body: Aluminium Alloy , Module part: ABS resin , Shock absorbing rubber: TPE resin
    • Measurement Range (mm): 360° (90° in 4 directions and 100%/m in 8 directions can be displayed)
    • Minimum Display (°): 0.05
    • Power Supply (V): AAA batteriesx2 (included)
    • Protection Class: IP54 equivalent
    • Thickness (mm): 28
  10. KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
  11. Flexigo Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp97.900

    Flexigo Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  12. SK Pengukur Kemiringan Level Mate (Indikator Sudut Kemiringan)
    Mulai

    Rp529.900

    SK Pengukur Kemiringan Level Mate (Indikator Sudut Kemiringan)
    atribut:
    • L x H x Thickness (mm): 110x110x20
    • Min. Reading Value: 1°
    • Precision of reading: Within ±0.5°
    • Finishing Material: ABS resin
  13. BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
    • Part Number: 601076700
  14. Yato Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.099.900

  15. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.499.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    atribut:
    • L x H x Thickness (mm): 200x64x27
    • Measuring Range (°): 360 (4 directions 90° and 8 directions 100%, mm/m display is also available)
    • Dust-proof/Water-proof Performance: IP67 equivalent
    • Finish Material: Main body: Aluminium Alloy, Impact absorbent rubber: TPE resin
    • Minimum Display: 0.05°
    • Power Supply: AAA Alkaline Dry Battery x 3 (accessory)
  16. Mitutoyo Protaktor Digital
    Mulai

    Rp11.999.900

    Mitutoyo Protaktor Digital
    atribut:
    • Cross Axis Error: Minimal
    • Standard Accessories : Plastic Case
    • Temperature Operating (°C): -5 to 50 (23°F to 122°F)
    • Temperature Storage (°C): -20 to 65 (-4°F to 149°F)
  17. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  18. Ebisu Diamond Slant Level Pro
    Mulai

    Rp759.900

    Ebisu Diamond Slant Level Pro
    atribut:
    • L x H x Thickness (mm): 250x150x20
    • Min Reading Value: 1°
    • Sensitivity: 0.50mm/m=0.0286°
    • Precision: within ±17.5mm/m=±1.0°
    • Finish Material: Main Body: Special Resin
Daftar Harga waterpass digital Terbaru November 2026
STS Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.399.900
KOD Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.499.900
KOD Digital Level (Waterpass Digital)Rp2.399.900
GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)Rp569.900
Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)Rp4.799.900
SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)Rp669.900
Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital)Rp2.999.900
Sola Spirit Level (Waterpass)Rp559.900
Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)Rp7.499.900
STS Digital Levels (Waterpass Digital)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 20/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)